SICOM SPA - TDN22148710 OMB 80 A504K 220-240/50 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade di potenza - 80...80 W
Tensione nominale - 220...240 V
Larghezza - 65 mm
Altezza - 47 mm
Lunghezza - 98 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210180175
Codice prodotto
TDN22148710
Cod. produttore
22148710
Produttore
SOL
Adatto per lampade di potenza:
80...80 W
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Altezza:
47 mm
Lunghezza:
98 mm
Reattori magnetici serie “OMB..” per lampade Vapori di mercurio - attacco a vite


