AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN22185224 PC 1X58 T8 TOP SL

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 58...58 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 230 mm

  • Modello multiwatt - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210393230

Codice prodotto

TDN22185224

Cod. produttore

22185224

Produttore

SOL

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

58...58 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

230 mm

Modello multiwatt:

no

Larghezza:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Altezza:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172 . PC 1x58 T8 TOP sl 220 – 240 V. Dimensioni L x l x H: 230 x 30 x 28 mm.