AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000412 LCU 60W IP20 SR TOP 24V

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 42...60 W

  • Corrente di uscita - 2500...2500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210500614

Codice prodotto

TDN28000412

Cod. produttore

28000412

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

42...60 W

Corrente di uscita:

2500...2500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

250 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Il udriver LCU a tensione costante e protezione IP20 vanta una costruzione particolarmente compatta e una straordinaria affidabilità. Con un ingresso tensione di 90 – 305 V AC e una temperatura da -25 a +60 °C, il udriver LCU costituisce la miglior soluzione di driver LED per applicazioni a tensione costante in tutto il mondo.