SICOM SPA - TDN28001923 LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV+DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 710...710 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210624457
Codice prodotto
TDN28001923
Cod. produttore
28001923
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
710...710 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
325 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Incapsulato



