AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89800441 ACCU - NIMH 4AH 3A CON

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN89800441 ACCU - NIMH 4AH 3A CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Tensione nominale - 1.2...1.2 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

9006210522036

Codice prodotto

TDN89800441

Cod. produttore

89800441

Produttore

SOL

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Altri

Tensione nominale:

1.2...1.2 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Accu-NiMH 4Ah 3A CON - atterie NiMH per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Eco compatibile grazie all'assenza di cadmio. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Dimensioni contenute, sezione trasversale 21 mm. Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pienocarico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplice con spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusuraassemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. IP20. 1,2 V - 4 Ah. 294x22x21mm.