AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89899858 EMPOWERLED 1W BASIC SCREW-FIX

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN89899858 EMPOWERLED 1W BASIC SCREW-FIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210249629

Codice prodotto

TDN89899858

Cod. produttore

89899858

Produttore

SOL

Potenza:

1 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I