SICOM SPA - TDN22185130 PCA 1/18 TC EXCEL ONE4ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Lunghezza - 123 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 79 mm
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210357058
Codice prodotto
TDN22185130
Cod. produttore
22185130
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Lunghezza:
123 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
79 mm
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
sì
Altezza:
31 mm
Contenitore:
Incapsulato
Reattori elettronici dimmerabili 3%-100% formato lineare per lampade fluorescenti


