SICOM SPA - TDN22185209 PC 1/80 T5 PRO LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Lunghezza - 36 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 30 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210392448
Codice prodotto
TDN22185209
Cod. produttore
22185209
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Lunghezza:
36 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Contenitore:
Incapsulato
Classe di protezione:
II
Reattori elettronici per lampade fluorescenti T5. Durata nominale di max. 100.000 h ( con ta 50 ° C e margine d’errore di max. 0,1 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Advanced Smart Heating per min. 50.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate (EOL 2). Predisposto per THD < 10 %. Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione). Per apparecchi illuminanti in classe di protezione I e II. Idoneo per i sistemi d’illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Morsetto IDC (Insulation Displacement Connection) per cablaggio rapido automatico o manuale



