SICOM SPA - TDN24166149 TALEXXPROFILE Z201-2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
9006210324289
Codice prodotto
TDN24166149
Cod. produttore
24166149
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
•Profilo di montaggio in alluminio per Talexxchain e Talexxmodule STRIP di larghezza fino a 12 mm•Possibilità d'impiego con Talexxaccessory LENS O200-2•Alluminio anodizzato, naturale•Montaggio con Talexxaccessory MOUNT Plate ECS•Componente di montaggio per copertura di plastica•Sezione trasversale compatta (9 x 18 mm)•Può essere completato con accessori di ampliamento (opzionale)