SICOM SPA - TDN28000646 BASIC DIM DGC PROGRAMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 15 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210540276
Codice prodotto
TDN28000646
Cod. produttore
28000646
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
15 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
130 mm
Accessorio basicDIM DGC Programmer - Opzionale unità di programmazione ad infrarossi per basicDIM DGC. Impostazione di parametri predefiniti. Funzioni programmabili come light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up. Dimensioni: 130 x 56 x 15 mm.0,02 kg.


