SICOM SPA - TDN28000673 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL SC PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...40 V
Potenza di uscita - 6...10 W
Corrente di uscita - 150...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523859
Codice prodotto
TDN28000673
Cod. produttore
28000673
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
15...40 V
Potenza di uscita:
6...10 W
Corrente di uscita:
150...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica




