SICOM SPA - TDN28001120 I-SELECT 2 PLUG 800MA BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
9006210550879
Codice prodotto
TDN28001120
Cod. produttore
28001120
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Blu
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 800 mA. Valore resistenza: 6,19 kΩ. Colore: Azzurro.