AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500537 LLE FLEX G1 8X4800 26W-2500LM/M 930 EXC

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 4800 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210589749

Codice prodotto

TDN87500537

Cod. produttore

87500537

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

4800 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

26 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

20

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC 3000K. Rotolo 4.800 mm. Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc. L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità. Tolleranze minime di temperatura di colore (MacAdam 3), CRI 90. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e senza utensili. Tolleranza di colore minima (MacAdam 3). Durata di vita di 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile).