AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89899695 ACCU NICD C 5A STICK

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN89899695 ACCU NICD C 5A STICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 1.2...1.2 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210204796

Codice prodotto

TDN89899695

Cod. produttore

89899695

Produttore

SOL

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

1.2...1.2 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Accu-NiCd C 5A - Accumulatori NiCd 1,6Ah - 1,2V. Batterie nickel-cadmio (NiCd). Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. 249x26x26mm.