AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN90100157 LED LE900 PM 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN90100157 LED LE900 PM 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 510 lm

  • Lunghezza - 900 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076442520

Codice prodotto

TDN90100157

Cod. produttore

90100157

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Lunghezza:

900 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Tipo di tensione:

DC

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

15 mm

Corrente nominale:

80...80 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED LE900 PM 4L10-1 24V/80mA 90F8QY - Reglette per carne fresca e confezionata. LED 7,7W 510lm/m 5000K CRI 90 80mA 24V. Dimensione: 900 x 18 x 15 mm.