AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE5401-FH-60 SOSP.AURORA 41W 1050MA FH4000K BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3450 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 316 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532267612

Codice prodotto

SDE5401-FH-60

Cod. produttore

5401-FH-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3450 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

316 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

270 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 3450 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90