AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE5605-LBN STARGATE750 80WA700MA 230V LBN BR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532328993

Codice prodotto

SDE5605-LBN

Cod. produttore

5605-LBN

Produttore

SDE

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

69.6 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6858.3 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

66 mm

Diametro:

751 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Lunghezza della sospensione:

3100...3100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Stargate 750 . 69,6 W. 6858,3 lm. 4000K