SIDE S.P.A. - SDE5607-LBC STARGATE750 80WA700MA 230V LBC GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8017532328962
Codice prodotto
SDE5607-LBC
Cod. produttore
5607-LBC
Produttore
SDE
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
69.6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6225.2 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
66 mm
Diametro:
751 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Lunghezza della sospensione:
3100...3100 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido