SIDE S.P.A. - SDE5612-LBC STARGATE950 92WA650MA 230V LBC GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017532329204
Codice prodotto
SDE5612-LBC
Cod. produttore
5612-LBC
Produttore
SDE
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Max prestazioni del sistema:
94.4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6480 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
66 mm
Diametro:
951 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Lunghezza della sospensione:
2100...2100 mm


