AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57552-LBI-60 NET MCL 41WA1050MA 840 BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522253120

Codice prodotto

SDE57552-LBI-60

Cod. produttore

57552-LBI-60

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

184 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello NET MCL 41WA1050MA LBN BR, faretto / proiettore