SIDE S.P.A. - SDE645256-RGB STRIP 300 LED FLES.10X5000MM-24VDC RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 500 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 60 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8017522203606
Codice prodotto
SDE645256-RGB
Cod. produttore
645256-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
500 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
60 W
Modello:
Striscia
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no



