SIDE S.P.A. - SDE645452-LBN-IP STRIP LED FLEX14,4W/MT-12VDC-4100°K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1125 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532234539
Codice prodotto
SDE645452-LBN-IP
Cod. produttore
645452-LBN-IP
Produttore
SDE
Flusso luminoso al metro:
1125 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no



