SIDE S.P.A. - SDE699815 ASS.SCHERMO PROTEZIONE LIGHTCUT L=2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 75.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532272227
Codice prodotto
SDE699815
Cod. produttore
699815
Produttore
SDE
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
75.2 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale



