SIDE S.P.A. - SDE894 POZZETTO AD INTERRARE STICK XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza/profondità di installazione - 190 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532236779
Codice prodotto
SDE894
Cod. produttore
894
Produttore
SDE
Materiale:
Plastica
Altezza/profondità di installazione:
190 mm
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. filo incandescente: 650 °C.