AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE898 POZZETTO SERIE ROK-PARK

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Altezza/profondità di installazione - 275 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522155332

Codice prodotto

SDE898

Cod. produttore

898

Produttore

SDE

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Altezza/profondità di installazione:

275 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.