AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDED2226-MLBN40S DROP60 M SOSP.LED 6W 350MA 4000K H600 NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 770 lm

  • Max prestazioni del sistema - 14.3 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532281779

Codice prodotto

SDED2226-MLBN40S

Cod. produttore

D2226-MLBN40S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

770 lm

Max prestazioni del sistema:

14.3 W

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

42 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Altri

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

600 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 14.3 W. 770 lm.