SIDE S.P.A. - SDED2236-LBN-40S DROP30 XL SOSP.17W 4000K 500MA H300 GA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2550 lm
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 90 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532279530
Codice prodotto
SDED2236-LBN-40S
Cod. produttore
D2236-LBN-40S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2550 lm
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
90 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



