AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE102 TRASFORMATORE 300VA

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDEE102 TRASFORMATORE 300VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Non dimmerabile -

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di ingresso - 300...300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532349226

Codice prodotto

SDEE102

Cod. produttore

E102

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

12...12 V

Non dimmerabile:

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di ingresso:

300...300 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Incasso:

Struttura:

no

Protezione corto-circuito:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Nero

Protezione da sovraccarico:

no

Cassetta di alimentazione 300VA 12Vac out.