AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE4011-LBC DUNE 24X2.5W 700MA/230V 830 65°NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532297848

Codice prodotto

SDEE4011-LBC

Cod. produttore

E4011-LBC

Produttore

SDE

DUNE LED. Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo:Pressacavo in polyammide PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 65 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 64 W. Flusso apparecchio: 4208.4 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 60 W 5010 lm.