AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8345-LBC-FL OL.MAXI FLAT Q. 35W 900MA 830 40°

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4790 lm

  • Diametro di incasso - 250 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532349974

Codice prodotto

SDEE8345-LBC-FL

Cod. produttore

E8345-LBC-FL

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4790 lm

Diametro di incasso:

250 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

316 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

9 kg

Corrente nominale:

900...900 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

378 mm

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Fissaggio: Muratura al suolo. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura:Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 35 W. 4790 lm.