AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE876-LBC EYES COVER 2-45° LED 2W 500MA 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304539

Codice prodotto

SDEE876-LBC

Cod. produttore

E876-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

105 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

9 mm

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

EYES COVER. Incasso a Pavimento. Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox lucidato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico, doppia emissione radente 45 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 38.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 105 lm.