SIDE S.P.A. - SDEE886-MQ-LBC-C EYES B LED COB 3,5W 3000K Q.35 C/MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532264055
Codice prodotto
SDEE886-MQ-LBC-C
Cod. produttore
E886-MQ-LBC-C
Produttore
SDE
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. colore: Cromo. riflettore ottica:Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,050 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80



