SIDE S.P.A. - SDEE8920-LBC LONG LIGHT CASE 48 LED SMD BC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro strutturato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017532253516
Codice prodotto
SDEE8920-LBC
Cod. produttore
E8920-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
173 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
70-79
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
935 mm
Altezza/profondità di installazione:
108 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



