SIDE S.P.A. - SDEE9061-LBC MINI LONGLIGHT LED 3W 12V BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017532253653
Codice prodotto
SDEE9061-LBC
Cod. produttore
E9061-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
128 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
70-79
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
690 mm
Larghezza di incasso:
44 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
sì



