AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE9062-LBC MINI LONGLIGHT 24 LED 3000°K BC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522190104

Codice prodotto

SDEE9062-LBC

Cod. produttore

E9062-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

690 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello MINI LONGLIGHT 24 LED 3000 K BC, faretto calpestabile