SIDE S.P.A. - SDE325900 CASSETTA DA IMMURARE MINIGREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Con spazio per il gruppo di alimentazione - sì
Altezza/profondità di installazione - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522032060
Codice prodotto
SDE325900
Cod. produttore
325900
Produttore
SDE
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Accessori famiglia: OLODUM. Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Nero. Filo incandescente: 650 °C