SIDE S.P.A. - SDE3719-LBN INC.TRAIL 6 LED 9W 500MA 840 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532299484
Codice prodotto
SDE3719-LBN
Cod. produttore
3719-LBN
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
960 lm
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
168.5 mm
Larghezza di incasso:
36 mm
Altezza/profondità di installazione:
61.5 mm
Lunghezza di incasso:
162.5 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no