AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE4440-LBN LINEA 76,5W 4000K L.2820 F.L.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12275 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532362287

Codice prodotto

SDE4440-LBN

Cod. produttore

4440-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12275 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2820 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

50.3 mm

Altezza / Profondità:

70 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura:Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 76.5 W. 12275 lm.