AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE5401-FV-30 SOSP.AURORA 41W 1050MA FV3000K BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4650 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 316 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532267643

Codice prodotto

SDE5401-FV-30

Cod. produttore

5401-FV-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4650 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

316 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

270 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco . Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso lampada: 4650 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromarica: 3 SDCM . LED 37W 4650lm 3000K.