AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE63078-LBC-S SOSP.NET18 MCL RANGE 47W 1200MA 830 GA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4282.1 lm

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313869

Codice prodotto

SDE63078-LBC-S

Cod. produttore

63078-LBC-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4282.1 lm

Max prestazioni del sistema:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

230 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

220 mm

Colore della luce:

Bianco

Numero di poli:

3

Collegamento:

Morsetto a vite

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Apparechhio a sospensione LED. 47W. 4282,1 lm. 3000K.