AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644888 ALIMENT. X LEDLINE 10W 230/12V

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE644888 ALIMENT. X LEDLINE 10W 230/12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 220...240 V

  • Tensione di uscita - 42...42 V

  • Corrente di uscita - 550 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Stabilizzato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522124116

Codice prodotto

SDE644888

Cod. produttore

644888

Produttore

SDE

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tensione di uscita:

42...42 V

Corrente di uscita:

550 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Profilo angolare di supporto

Alimentatore per POWER LED 9W 12Vdc. Tipologia: Gruppi di alimentazione e unita di controllo famiglia: Box di alimentazione. Destinazione d'uso: interni, led installazione: Incasso a Soffitto/Parete corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico colore: Bianco azzurrato Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 12Vcc. Tensione: 230-240V 50/60Hz. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado di protezione IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Carico suggerito max 6 LED - Uscita 12Vdc. Dimensione: A 96mm, B 48mm, C 30mm.