SIDE S.P.A. - SDE645256-LBC STRIP LED FLEX4,8W/MT.12VDC-3000°K-IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8017532234249
Codice prodotto
SDE645256-LBC
Cod. produttore
645256-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no



