AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645452-LBC STRIP LED FLEX14,4W/MT 12VDC 3200°K IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532234430

Codice prodotto

SDE645452-LBC

Cod. produttore

645452-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645452-LBC - STRIP LED FLEX14 4W MT 12VDC 3200 K IP20