AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67193-LBC-60 SIRIUS MCL 41WA1050MA 3000K 60°GA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532280055

Codice prodotto

SDE67193-LBC-60

Cod. produttore

67193-LBC-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

4598...4598 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

170 mm

Altezza / Profondità:

220 mm

Adatto per lampade di potenza:

41...41 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

210 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

1050...1050 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore LED a binario. 41W. 1050 mA. 4598 lm. 3000K. 60°. Colore Grigio