SIDE S.P.A. - SDE67800-LBC-60 LUXOR XL VERT.41W 1050MA 830 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532243845
Codice prodotto
SDE67800-LBC-60
Cod. produttore
67800-LBC-60
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
114 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



