SIDE S.P.A. - SDE67801-LBI-60 LUXOR XL VERT.41W 1050MA 840 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532243807
Codice prodotto
SDE67801-LBI-60
Cod. produttore
67801-LBI-60
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3800 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
114 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



