AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67953-LBN SOLARIS MCL BINARIO 44W 600MA 840 BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532356156

Codice prodotto

SDE67953-LBN

Cod. produttore

67953-LBN

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Girevole

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

600...600 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

44...44 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

5648...5648 lm

Larghezza:

223 mm

Altezza / Profondità:

55 mm

Lunghezza:

220 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Poiettore LED a binario. 44W. 600 mA. 4000K. Colore Bianco. 5648 lm