SIDE S.P.A. - SDE699816 ASS.SCHERMO PROTEZIONE LIGHTCUT L=3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 75.2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532272234
Codice prodotto
SDE699816
Cod. produttore
699816
Produttore
SDE
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
75.2 mm
Altezza / Profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. classe isolamento: Classe 2. filo incandescente: 650 °C. note: L = 3 mt


