SIDE S.P.A. - SDE699938-LBN KIT LED DUNE 60W LBN 4000°K 25°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 60...60 W
Flusso luminoso - 6180...6180 lm
Tensione di esercizio - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532302344
Codice prodotto
SDE699938-LBN
Cod. produttore
699938-LBN
Produttore
SDE
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
60...60 W
Flusso luminoso:
6180...6180 lm
Tensione di esercizio:
220...240 V
Forma:
Quadrato
Colore:
Altri
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Corrente d’esercizio:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata media nominale:
50000 h


