AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE70506-LBC-30 MATRIX 1 CARD.41WA1050MA 830 BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522252567

Codice prodotto

SDE70506-LBC-30

Cod. produttore

70506-LBC-30

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

178 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

179 mm

Larghezza:

196 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

179 mm

Lunghezza:

196 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello MATRIX 1 CARD.41WA1050MA LBC BR, faretto / proiettore